Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 230 V AC, 5 0 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1386365
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12593174
EAN/GTIN:
     4251433944249
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.800 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: 32 W, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Farbtemperatur: 4000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3800 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Einbaudurchmesser: -...- mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: -...- V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Max. Systemleistung: 32 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 3800 lm, Lichtstrom einstellbar: nein, Leuchtenlichtausbeute: 118,75 lm/W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12593174
Ident Code:
12593174
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,30*
€ 192,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,21*
€ 193,21*
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 200,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,22*
€ 200,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 172,38*
€ 213,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.