Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel RJ45 IP20 6kV blau 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1388037
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-C6FP8LB0050M40M40-B-K6KV
EAN/GTIN:
     4064675298366
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Anschlussfertige Smart Metering Ethernet Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 5 m, Mantel-Farbe: blau, Kategorie: 5, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-C6FP8LB0050M40M40-B-K6KV
Ident Code:
2813820050
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5 blau 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 17,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 17,31*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,51*
€ 17,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 19,56*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 32,92*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.