Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel RJ45 IP20 6kV blau 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1388042
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-C6FP8LB0005M40M40-B-K6KV
EAN/GTIN:
     4064675298311
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Anschlussfertige Smart Metering Ethernet Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: blau, Kategorie: 5, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-C6FP8LB0005M40M40-B-K6KV
Ident Code:
2813820005
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel weidmüller, patch kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,06*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,64*
€ 8,17*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,74*
€ 8,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,13*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.