Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BW 180 flex, Set, Multilinse Komfort Relais-E. reflex-SI-R. Alpinw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1388257
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     64764UJ-214
EAN/GTIN:
     4011395295274
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
busch-jäger bewegungsmelder weiß
Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung). Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 64764-214. Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 81 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 57 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 25 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: true, Einbaubreite: 25 mm, Einbaudurchmesser: 40 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: true, Geeignet für drahtlose Übertragung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...45 °C, Max. Einschaltstrom: 80 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: true, Ansprechhelligkeit: 5...500 lx, Geeignet für C-Last: true, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: true, Konstantlichtregelung: true, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: true, Transparent: true, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Erfassungswinkel horizontal: 13...180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,2 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: -...- °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: -...- °, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI-Schnittstelle: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Zwangseinschaltung: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Sensortyp: sonstige, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
64764UJ-214
Ident Code:
2CKA006800A3020
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,79*
€ 106,86*
€ 5,95*
ab € 85,37*
€ 108,79*
€ 5,46*
ab € 88,16*
€ 111,83*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 88,41*
€ 112,10*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,50*
€ 132,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.