Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flatliner Slim, 33 W, 2299 lm, 830, weiß, DALI Pendelleuchten, D 496 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1416551
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312286.002.76
EAN/GTIN:
     4051859373087
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Dekorative Pendelleuchte zur Raumgestaltung. Basisleuchte vorbereitet für die Montage eines Stoffschirmes. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm, in zylindrischer Form mit satinierter Abdeckscheibe aus Kunststoff, separat zu bestellen. Werkzeuglose Montage von Stoffschirm und Abdeckscheibe. Schutzklasse: I, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 38 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 496 mm, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 34 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 350...1300 mm, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Nennstrom: 165 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 38 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2750 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Schutzart (NEMA): sonstige, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 165 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: ohne, Leuchtenlichtausbeute: 73 lm/W, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Blendbegrenzung (UGR): 20,6, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Leistungsfaktor: 0,98
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
312286.002.76
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 253,01*
€ 301,67*
Frei Haus
ab € 255,97*
€ 304,99*
Frei Haus
ab € 258,89*
€ 307,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,63*
€ 315,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 283,33*
€ 333,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.