Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triona, 85...88 W, 7450...7750 lm, silber, DALI Pendelleuchten, D 1009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1416582
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312304.004.2.76
EAN/GTIN:
     4051859442547
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal/prismatisch. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert. Prädestiniert für den Einsatz im Rahmen des Human Centric Lighting (HCL) in Verbindung mit RZB-Lichtmanagementsystemen. Schutzklasse: I, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 85...88 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 1009 mm, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 52 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Pendellänge: 500...1200 mm, Schlagfestigkeit: IK03, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Nennstrom: 354...386 mA, Farbtemperatur: 2700...6500 K, Max. Systemleistung: 88 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7450 lm, Lichtfarbe: mehrfarbig, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Schutzart (NEMA): sonstige, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 354...386 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: sonstige, Leuchtenlichtausbeute: 92 lm/W, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Blendbegrenzung (UGR): 15,1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 50%, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: stufenlos, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,98
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
312304.004.2.76
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.238,99*
€ 1.376,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.230,90*
€ 1.377,14*
Frei Haus
ab € 1.245,78*
€ 1.389,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.327,17*
€ 1.467,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.322,18*
€ 1.469,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,78*
€ 1.749,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,76*
€ 1.720,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,22*
€ 1.628,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,37*
€ 1.597,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,18*
€ 1.573,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.