Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1417417 Herst.-Nr.: 100022847 EAN/GTIN: 4018359527938 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Für bis zu 24 Fasern, 3 individuelle Kabeleingänge (oben/unten/hinten), Tragschienenbefestigung in 3 unterschiedlich möglichen Positionen Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: STX Tragschienen-Verteiler mit 6xSC Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Kabelzugentlastung Faser-Pigtails: 12x G50/125 OM4, SC-D Schutzart: IP20 Faserart: Multimode 50/125, mit Pigtails: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 6, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 6, Faserklasse: OM4, Steckverbindertyp außen: SC-Duplex Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100022847 | Ident Code: | H82050H0002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,68* | € 177,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,35* | € 177,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 152,09* | € 181,15* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,05* | € 182,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,10* | € 183,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|