Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX TS-Verteiler Modular mit 12xLC- für OM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1417419
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022856
EAN/GTIN:
     4018359548766
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel
Anmerkungen: Hinweis: Bei anschlussfertigen Glasfaserstrecken, die mit dem TICNET-Konfigurator erstellt werden, ist eine einheitliche Peitschenlänge von 0,7 m für eine optimale Kabelführung zu wählen. Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Bezeichnung: STX Tragschienen-Verteiler modular 12x LC-D OM5 lindgrün Farbe: lindgrün Kupplungen: LC-D Maße in mm: 35 x 215 x 155 Pigtails: siehe Artikelnummernschlüssel / see article description Schutzart: IP30 Spleißkassetten: Nur Varianten mit Pigtails (PT): 1 Stück, Typ Telekom, mit 2x Spleißhalter für je 12x Crimp-/Schrumpfspleißschutz. Only versions with pigtails (PT): 1 pcs, type Telekom, with 2x splice holders for 2x 12x crimp-/splice protectors Beschreibung: STX Tragschienen-Verteiler modular 12x LC-D OM5 lindgrün Lieferumfang: Grundgehäuse mit vormontierten Kupplungen, 4 ausbrechbare Öffnungen zur Montage der Kabelverschraubungen, 2 Verbindungsriegel, 1 Kabelverschraubung M20x1,5, Montageanleitung, Verpackung, Varianten mit vormontierten Pigtail Sets enthalten zudem spleißfertig verbaute, farblich gem. VDE 0888 codierte Pigtailsets, 2 Kabelbinder, sowie eine Spleißkassette mit Spleißhaltern Farbe: sonstige, Faserart: Multimode 50/125 und 62.5/125, mit Pigtails: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 12, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 2, Steckverbindertyp außen: LC-Duplex
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022856
Ident Code:
H82050J2003
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel lc-duplex, Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,87*
€ 147,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,12*
€ 148,45*
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 153,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,69*
€ 154,11*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.