| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1417590 Herst.-Nr.: 100009629 EAN/GTIN: 4018359550806 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: JMPR/0501T Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Sti-Bu Länge: 0,5 m Kabeltyp: sonstige, Länge: 0,5 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Buchse, Steckverbindertyp Anschluss 1: 7/16 (DIN), Steckverbindertyp Anschluss 2: 7/16 (DIN) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100009629 | Ident Code: | L00010A1705 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, koax-anschlusskabel 0,5m, 7/16 anschlusskabel, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung |
| | |
| |