Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 - N Jumper Kabel 1/4Z IP67 L = 0,5 m, m-m, G20 (1/4Z flex) - J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1417613
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009821
EAN/GTIN:
     4018359551117
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
Rundsteckverbinder sonstige
Anmerkungen: JMPR/0504L Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Sti-Sti Länge: 0,5 m Kabeltyp: sonstige, Länge: 0,5 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 1: 7/16 (DIN), Steckverbindertyp Anschluss 2: N
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100009821
Ident Code:
L00010Q0124
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.