Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 - 4.3-10 Jumper Kabel IP67 L = 2,0 m, m-mPP, G20 (1/4Z Flex) -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1417681
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100038816
EAN/GTIN:
     4018359551384
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
Jumperkabel
Anmerkungen: JMPR/200BL Brandschutzklasse: Nicht zugelassen Ausführung: Sti-StiPP Länge: 2 m Kabeltyp: sonstige, Länge: 2 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 1: 7/16 (DIN), Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100038816
Ident Code:
L00011Q0162
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, jumperkabel, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.