Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Jumper Kabel 1/2"Z IP68 L = 5,0 m, m-m, G21 (1/2"Z) - JMPS/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1417721
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010299
EAN/GTIN:
     4018359551674
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
Rundsteckverbinder sonstige
Anmerkungen: JMPS/5000D Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Sti-Sti Länge: 5 m Kabeltyp: sonstige, Länge: 5 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 1: 7/16 (DIN), Steckverbindertyp Anschluss 2: 7/16 (DIN)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100010299
Ident Code:
L00013A0320
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.