Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z LWL-Rangierverteiler PROFI E 1H 24xLC-D, lindgrün+48xPigt.50 OM5,ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1417812
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022101
EAN/GTIN:
     4018359548810
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel 24 ports lc
lwl patchpanel lc
Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln, ausziehbar, Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Farbe: lindgrün Faser-Pigtails: 48x G50/125, OM5, 1,5 m, LC Gehäusefarbe: RAL 9005 Kupplung: Farbe: lindgrün Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, lindgrün Lieferumfang: Gehäuse mit Kabeleinführung wahlweise hinten oder seitlich, Spleißkassette mit Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), mit 242mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 3x M20 mit optionalem Adapter, Gehäusematerial: leichtes Aluminium, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 9005, mit Gehäuse: true, mit Pigtails: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 24, Steckverbindertyp außen: LC-Duplex
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022101
Ident Code:
H02030P0830
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,86*
€ 596,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 522,67*
€ 597,09*
Frei Haus
ab € 524,76*
€ 602,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 520,90*
€ 611,06*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,09*
€ 710,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,75*
€ 694,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,40*
€ 675,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,27*
€ 659,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.