Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z LWL-RANGIERVERT.BASIS eco, 1 HE m. 12xLC Duplex Kuppl. violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1417855
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022090
EAN/GTIN:
     4018359555573
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel 12x lc
lwl patchpanel lc
Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken Anmerkungen: für Multimode OM4 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Kupplung: Farbe: violett Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, violett Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle, 1 cable tube mith 12mm inner diameter Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: sonstige, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 12, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 12, Faserklasse: OM4, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022090
Ident Code:
H02030N9451
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,13*
€ 91,13*
€ 5,00*
ab € 73,47*
€ 92,84*
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 95,64*
€ 4,99*
ab € 76,39*
€ 96,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,78*
€ 104,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.