Für die Anwendung ohne Zeitverzögerung, mit 4-Draht-Busverkabelung in Hi-O Technology.|Mit Not-Auf Modul zur Steuerung und Überwachung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen.|Vorbereitet für externes Zutrittskontrolsystem.|Mit Leerposition zur Integration z.B.eines RFID-Lesers eines externen Zutrittskontrollsystems.|Anschluss am Türterminal über: SYSCON-5 Verbindungskabel|Zur Aufbau-Montage mit herstellerspezifischen Abdeckungen und Gehäuse.|Bestehend aus: Beleuchtetem Hinweisschild; Not-Auf Modul; Leerposition zur Aufnahme eines RFID-Lesers|Mit ePED® Interface für Verriegelungen zum Einbau in Verteilerdosen Montageart: aufschraubbar, Breite: 86 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 73 mm, Versorgungsspannung: 24 V, Ausgangsspannung: 24 V, Betriebsspannung: 24 V, Bedienelement: sonstige, Stromaufnahme: 0,245 A, Betriebstemperatur: -10...55 °C, Vernetzbar: true, mit Netzteil: false, Standalone: true, mit Voralarm: true, mit Einzelfreigabe: true, mit Dauerfreigabe: true, Anzahl der Steuereingänge: 2, Anzahl der Steuerausgänge: 1, Alarmauslösung extern: true, Anschlussmöglichkeit externe Signalgeber: true, Anschlussmöglichkeit externe Stromversorgung: true, Steuerterminal für bidirektionalen Fluchtweg: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1386-1LB7--35S0 | Ident Code: | 1386-1LB7--35S0 |
|