Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1440010 Herst.-Nr.: TAE55E/3-WG EAN/GTIN: 4010312909072 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Telekommunikations-Anschluss-Einheit 3-fach. Für E-Design55-Rahmen R1UE55, R2UE55, R3UE55. R4UE55 und R5UE55. Passend für alle Rutenbeck TAE-Anschlussdosen. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: TAE, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 3, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Isolierte Verbindungen: true, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | TAE55E/3-WG | Ident Code: | 30055836 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,71* | € 4,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,73* | € 4,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,90* | € 4,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,97* | € 4,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,95* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|