Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais, 12 V DC, LED grün, 2 Wechsler (AgSnO), 250 V AC, 10 A, Pr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440434
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     DRR273012L
EAN/GTIN:
     4064675077183
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung. Breite: 34,5 mm, Höhe: 34,5 mm, Tiefe: 66 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 10,8...14,4 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DRR273012L
Ident Code:
2765010000
Weitere Suchbegriffe: Oktalrelais, Steckrelais, steckrelais weidmüller, steckrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,44*
€ 71,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,75*
€ 73,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,76*
€ 74,84*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,42*
€ 146,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,50*
€ 86,275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,69*
€ 84,1211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,41*
€ 79,0279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,75*
€ 67,5325
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.