Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, 24 V DC, 0,20 A, 4000K, Neutral white, 130 lux, 380 lm, Alu hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440442
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WIL-LWXXXX-4000D024-145SXX0.3BM12GXXXX
EAN/GTIN:
     4064675012573
Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich). Farbe: sonstige, Breite: 145 mm, Höhe: 8 mm, Form: rechteckig, Flexibel: false, Anschlussart: Kabel, Spannungsart: DC, Lichtstärke: 130 cd, Länge: 40 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Anzahl der LEDs: 21, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: false, Lampenspannung: -...- V, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: 0,16 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 3,8 W, Lichtstrom: 384 lm, Ausstrahlungswinkel: 40 °, Spezifische Lichtausbeute: -...- lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WIL-LWXXXX-4000D024-145SXX0.3BM12GXXXX
Ident Code:
2762040000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,67*
€ 62,55*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,71*
€ 63,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,49*
€ 65,51*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,42*
€ 70,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.