Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1440535 Herst.-Nr.: MHS5/02HT3BT EAN/GTIN: 4064675055389 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 2, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 23,1 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MHS5/02HT3BT | Ident Code: | 2741400000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | € 8,95* | ab € 0,26334* | € 0,45125* | | | | | | | | 48 | | € 5,00* | ab € 0,31646* | € 0,53646* | | | | Lager 6232 | | | | 48 | | € 5,90* | ab € 0,338* | € 0,568* | | | | | | 8 Tage | | | 48 | | € 5,50* | ab € 0,3425* | € 0,5825* | | | | | 64 Tage | | | 48 | | € 4,45* | ab € 0,35542* | € 0,59542* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 27,264* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|