Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, 2.5 mm², 40 0 V, 24 A, Anzahl der Etagen: 2, dunkelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440544
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WDK2.5VZQV
EAN/GTIN:
     4064675008095
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller wdk
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 69,5 mm, Tiefe: 62,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDK2.5VZQV
Ident Code:
2739600000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,38*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7712*
€ 3,3912*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,8193*
€ 3,4493*
50
Frei Haus
ab € 2,863*
€ 3,513*
51 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,9524*
€ 3,6124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3912*
€ 4,03553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3512*
€ 3,98793
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2212*
€ 3,83323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1212*
€ 3,71423
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,7712*
€ 3,29773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 169,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1059180000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1074000000
ab € 1,6755*
Zubehör
Weidmüller
1527690000
ab € 1,85483*
Zubehör
Weidmüller
2108910000
ab € 1,8995*
Zubehör
Weidmüller
1527540000
ab € 0,24*
Zubehör
Weidmüller
2108470000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1527720000
ab € 3,5167*
Zubehör
Weidmüller
1527570000
ab € 0,42264*
Zubehör
Weidmüller
1527770000
ab € 0,4517*
Zubehör
Weidmüller
1527590000
ab € 0,63367*
Zubehör
Weidmüller
1527780000
ab € 0,64807*
Zubehör
Weidmüller
2108700000
ab € 0,66532*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.