Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich). Farbe: sonstige, Breite: 350 mm, Höhe: 8 mm, Form: rechteckig, Flexibel: false, Anschlussart: Kabel, Spannungsart: DC, Lichtstärke: 390 cd, Länge: 40 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Anzahl der LEDs: 63, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: false, Lampenspannung: -...- V, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: 0,46 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 11,1 W, Lichtstrom: 1119 lm, Ausstrahlungswinkel: 40 °, Spezifische Lichtausbeute: -...- lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WIL-LWXXXX-4000D024-350SXX5.0BXXXXXXXX | Ident Code: | 2732920000 |
|