Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1440610 Herst.-Nr.: IE-C5DE4UP0030PCAXXX-E EAN/GTIN: 4050118780079 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: 5E, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Kabelkonstruktion: 2x2, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Schutzart (IP): IP67, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: ohne, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DE4UP0030PCAXXX-E | Ident Code: | 2717770030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,95* | € 45,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,94* | € 45,47* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,83* | € 46,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,13* | € 46,71* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,17* | € 46,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|