Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440672
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A2C2.5FE
EAN/GTIN:
     4064675062349
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: weiß, Breite: 5,1 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 36,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2C2.5FE
Ident Code:
2690460000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,578*
€ 1,998*
50
€ 5,00*
ab € 1,5782*
€ 1,9982*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5821*
€ 2,0121*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,6054*
€ 2,0354*
50
Frei Haus
ab € 1,6428*
€ 2,0828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,828*
€ 2,17532
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,578*
€ 1,87782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6348*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05942*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,05872*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.