Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl der Etagen: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440678
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     APGTB42TFT-PE4C/2DL
EAN/GTIN:
     4050118817720
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6,1 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 53,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
APGTB42TFT-PE4C/2DL
Ident Code:
2676070000
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 174,92*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,635*
€ 175,515*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,615*
€ 178,055*
Frei Haus
ab € 148,79*
€ 182,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,635*
€ 230,495*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,495*
€ 274,28905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,065*
€ 273,77735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,645*
€ 260,18755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,315*
€ 253,84485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,635*
€ 226,85565
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2051680000
ab € 0,28*
Zubehör
Weidmüller
2051690000
ab € 0,27889*
Zubehör
Weidmüller
2540000000
ab € 0,36813*
Zubehör
Weidmüller
2540360000
ab € 0,7082*
Zubehör
Weidmüller
2540620000
ab € 0,7051*
Zubehör
Weidmüller
2540630000
ab € 0,7051*
Zubehör
Weidmüller
2540460000
ab € 0,7151*
Zubehör
Weidmüller
2540500000
ab € 3,4564*
Zubehör
Weidmüller
2540430000
ab € 3,7964*
Zubehör
Weidmüller
2540510000
ab € 4,11*
Zubehör
Weidmüller
1514490000
ab € 0,13263*
Zubehör
Weidmüller
2457580000
ab € 0,20624*
Zubehör
Weidmüller
2457590000
ab € 0,2655*
Zubehör
Weidmüller
2489090000
ab € 0,41449*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,0419*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.