Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2. 5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl der Etagen: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440683
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     APGTB2.52TFT-PE4C/2DL
EAN/GTIN:
     4050118716450
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 91 mm, Tiefe: 50,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
APGTB2.52TFT-PE4C/2DL
Ident Code:
2675930000
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,65*
€ 140,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,115*
€ 140,965*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,785*
€ 143,035*
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 146,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,59*
€ 183,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,55*
€ 218,4245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,21*
€ 215,6399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,01*
€ 205,8819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,53*
€ 200,5507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,59*
€ 178,0121
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1514490000
ab € 0,13263*
Zubehör
Weidmüller
2489110000
ab € 0,466*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.