Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2. 5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl der Etagen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440685
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     APGTB2.52T4C/2DL
EAN/GTIN:
     4050118716429
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 91 mm, Tiefe: 50,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
APGTB2.52T4C/2DL
Ident Code:
2675910000
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,3453*
€ 1,7153*
50
€ 5,46*
ab € 1,3482*
€ 1,7182*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,3647*
€ 1,7347*
50
Frei Haus
ab € 1,389*
€ 1,759*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6849*
€ 2,1149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1149*
€ 2,51673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0949*
€ 2,49293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0149*
€ 2,39773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9449*
€ 2,31443
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6849*
€ 2,00503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.