Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1440693 Herst.-Nr.: IE-C5DB4BB0100MCSMSS-X EAN/GTIN: 4064675261858 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige bahnzertifizierte Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Pinbelegung: sonstige, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: blau, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: M12, Kabelkonstruktion: 1x4, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Schutzart (IP): IP67, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, NVP-Wert: 66%, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DB4BB0100MCSMSS-X | Ident Code: | 2672350100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,22* | € 100,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,31* | € 100,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,70* | € 102,49* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,05* | € 104,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,50* | € 104,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|