Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Trennwärmetauscher Leistung 200kW bei 15K Spreizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1450057
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010046188
EAN/GTIN:
     4024074924068
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010046188
Ident Code:
0010046188
Weitere Suchbegriffe: Luft/Wasser-Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisi, Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisierung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.991,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.247,31*
€ 2.674,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,41*
€ 2.631,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,77*
€ 2.496,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,31*
€ 2.424,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.991,75*
€ 2.370,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.