Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Trennwärmetauscher Leistung 480kW bei 15K Spreizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1450058
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010046191
EAN/GTIN:
     4024074924075
Suchbegriffe:
Luft/Wasser-Wärmetauscher (Schaltsc...
Wärmetauscher (Schaltschrank Klimat...
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010046191
Ident Code:
0010046191
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.106,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.367,34*
€ 6.387,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.311,28*
€ 6.320,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.167,58*
€ 6.149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.106,88*
€ 6.077,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.