Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StoreFlow Single - elektronisches B etriebsgerät, schaltbar - Asymmetrischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1468773
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     ST761T-27S/830-PSU-WH
EAN/GTIN:
     8720169011557
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Philips StoreFlow erzeugt einen optimalen Lichteffekt für die Regal- oder Gangbeleuchtung. Einzelhändler können in ihrem Geschäft damit ein ansprechendes Ambiente schaffen. Das organische, natürliche Design der Leuchte fügt sich problemlos in die Ladenumgebung ein. Die indirekte PerfectAccent-Optik vermeidet Blendung und ermöglicht eine äußerst energieeffiziente Beleuchtungsanlage. Die Regalbeleuchtung StoreFlow besteht aus biobasierten Kunststoffen. Die Wartung von LED, Betriebsgerät und Optik ist ganz einfach. Beides führt zu einer besseren CO2-Bilanz und erfüllt die Anforderungen an ein Produkt der Kreislaufwirtschaft. Die kontrastreiche Beleuchtung ist als Einzel-Spotkopf (ST761T) erhältlich, der sich ideal für die Randbereiche des Geschäfts eignet, oder als Doppel-Spotkopf (ST762T), der hervorragend für die Gangbeleuchtung geeignet ist. Breite: 104 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 0 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: 23 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 229 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2700 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: true, Geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 20, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -10...35 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 600 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: true, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: -...- mm, Geeignet für Deckenmontage: false, Leistungsfaktor: 0,9, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: hochglänzend, Lichtverteiler: Reflektor, Lichtverteilung: asymmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzklasse: II, Max. Systemleistung: 23 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 2700 lm, Lichtstrom einstellbar: nein, Länge: 132 mm, Polzahl: 3, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 50, Notstromversorgung integriert: false, Leuchtenlichtausbeute: 130 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
ST761T-27S/830-PSU-WH
Ident Code:
01155700
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,89*
€ 122,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,98*
€ 122,70*
Frei Haus
ab € 100,88*
€ 127,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,50*
€ 133,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,61*
€ 138,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.