Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOREFIT - elektronisches Betriebsg erät, schaltbar - Tiefbreitstr. hochglan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1468798
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     ST210T-27S/840-WIA-MB-WH
EAN/GTIN:
     8720169011946
Einzelhändler suchen immer nach Möglichkeiten, ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Energiekosten zu reduzieren. Mit der ST210 können sie konventionelle CDM-Leuchten mühelos durch LED ersetzen und dadurch einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch erzielen. Das unauffällige und kompakte Design verringert die Sichtbarkeit des Produkts im Geschäft und lenkt die Aufmerksamkeit des Käufers auf die Waren. Mit diesem kostengünstigen LED-Stromschienenstrahler können Sie sofort Stromkosten einsparen. Breite: 83 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 0 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 176 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Farbtemperatur: 4000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2800 lm, Geeignet für Traversenmontage: true, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: true, Geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 20, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -10...35 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 550 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: true, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: true, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5%, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 1, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: -...- mm, Geeignet für Deckenmontage: false, Leistungsfaktor: 0,9, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung: ohne, Oberfläche gebürstet: true, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: false, Reflektor: hochglänzend, Lichtverteiler: Reflektor, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzklasse: II, Max. Systemleistung: 22 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 2800 lm, Lichtstärke: 19664 cd, Lichtstrom einstellbar: nein, Stroboskopeffektwert SVM: 1,6, Länge: 162 mm, Polzahl: 3, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 49, Notstromversorgung integriert: false, Leuchtenlichtausbeute: 122 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
ST210T-27S/840-WIA-MB-WH
Ident Code:
01194600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,25*
€ 102,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,37*
€ 102,86*
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 106,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,61*
€ 111,14*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,32*
€ 116,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.