Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsklemme SOLFIL, Befestigung a uf bestehender Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1476183
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     188012
EAN/GTIN:
     4021103880128
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdklemme
Erdungsklemme
Erdungsklemme SOLFIL. Die sichere und dauerhafte Lösung von CIMCO zur Erdung von PV-Paneelen. Die Wahl der einfachen und dauerhaften Sicherheit. Die Sicherung von Fotovoltaikpaneelen mittels Erdung ist notwendig. Sie sollte dauerhaft sein und Schutzgegen die Auswirkungen von Blitzeinschlägen und elektromagnetischen Störungen während der gesamten Lebensdauergewährleisten. Die Anschlussserie bietet Ihnen Lösungen, die an die verschiedenen Arten von Photovoltaikpaneelenangepasst sind. Eine sichere Erdung entsteht, indem ein optimaler elektrischer Kontakt zwischen demGehäuse des Paneels und dem Erdungsleiter hergestellt wird. Die Modulrahmen sind aus Aluminium, das eloxiert istoder dessen Oberfläche anderweitig behandelt wurde. Diese Beschichtungen schützen gegen Rost, leiten aber nicht.Dank der Serie wird elektrischer Kontakt mit dem Aluminium des Paneels möglich. Entweder durch einen Gewindegangbei den geschraubten Modellen oder gesichert durch die Gewindevertiefung durch Bolzenverbindung mit Hilfe einer Fächerscheibe,die die Eloxierung beim Festziehen abschabt. Die Verbindung wird durch das Festziehen des Erdungsleiters mit einem maximalen Querschnitt von 10 mm² gesichert. Im Falle eines isolierten Leiters ist ein Entfernen der Isolierung auf30 mm notwendig. Die Modelle sind aus Edelstahl, wodurch der hervorragende Rostschutz und die galvanische Kompatibilitätmit dem Aluminium gewährleistet sind. Befestigung auf bestehender Bohrung. Mit Bolzen je Bohrung Ø 6 mm (0,26 inch). Die Fächerscheibe gewährleistet den elektrischen Kontakt. Querschnittsbereich des Erdungsleiters in mm² [mehrdrähtig oder massiv]: 4, 6, 10, 4+4, 6+6 Breite: 16 mm, Ausführung: Erdungsverbinder, Höhe: 16 mm, Tiefe: 32 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Aluminium, mit Befestigungsmaterial: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
188012
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, erdungs anschlussklemme, Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 9,56*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 10,84*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 9,84*
€ 12,10*
1
€ 3,90*
ab € 8,56*
€ 12,25*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.