Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe d=180mm DTS line silver 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1476917
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208728
EAN/GTIN:
     4021104087281
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm
Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme Ø 22, 2 mm) Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236. Ausführung mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte 28 HRC. Für Bordstein, Pflaster, Dachziegel (weich), Mauerstein, Beton, Leichtbeton, Kalksandstein (weich) Schamott, Hohlblockstein, Putz, Gasbeton, Eternit und Estrich. Ø mm180 Anwendung: trennen, Form: flach, Max. Drehzahl: 13300 1/min, Scheibendurchmesser: 180 mm, Geeignet für Nassbetrieb: true, Geeignet für Kunststoff: false, Geeignet für Asphalt: true, Geeignet für Backstein: true, Geeignet für Beton: true, Geeignet für Beton/Betonstein: true, Geeignet für bewehrten Beton: true, Geeignet für Gussrohre: false, Geeignet für Hartgestein: false, Geeignet für Kalksandstein: true, Geeignet für Keramik: true, Geeignet für Metall: false, Geeignet für Naturstein: false, Geeignet für Schamotte: false, Geeignet für Waschbeton: false, Geeignet für Dachziegel: true, Diamantscheibe: true, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Geeignet für Holz: false, Topfscheibe: false, Geeignet für Porenbeton: true, Segmentbreite: 64 mm, Segmenthöhe: 8 mm, X-Lock Aufnahme: false, Segmentierung: sonstige, Anzahl der Segmente: 10, Werkstoff Grundteller: sonstige, Lamellenscheibe: false, Geeignet für trockene Anwendung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
208728
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Schleifrad, Lamellenschleifteller, Lamellenschleifscheibe, Grobreinigungsschleifscheibe, Fächerschleiftopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,54*
€ 60,31*
€ 5,95*
ab € 46,55*
€ 60,42*
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 61,96*
€ 4,80*
ab € 49,51*
€ 63,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,09*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.