| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1477267 Herst.-Nr.: 184072 EAN/GTIN: 4021103840726 |
| |
|
| | |
| Verbindungsschrumpfmuffe für Pressverbinder oder Schraubverbinder von 150 bis 300mm² Ausführung: Warmschrumpf, Halogenfrei: true, Geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 4, Spannungsreihe: 0,6/1 kV, Bergbauzulassung: false, mit konzentrischer Abschirmung: false, mit Schraubverbindern: false, Leiternennquerschnitt: 150...300 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 184072 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,44* | € 48,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,45* | € 51,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,54* | € 56,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|