| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1477853 Herst.-Nr.: 141284 EAN/GTIN: 4021103412848 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Standard Frame, blaue Fassung, klare Sichtscheibe, kratzfest, EN 166 1 F Ausführung: sonstige, Größe: universal, Gewicht: 42 g, Verstellbar: true, Loses Glas: false, Passend auf Korrekturbrille: false, mit Blende seitlich und oben: false, Material Glas: sonstige, Kratzfest: true, Beschlagfrei: true, Farbe der Gläser: farblos, Verspiegelt: false, Entspiegelte Gläser: false, Art der Belüftung: ohne, Material Rahmen: Kunststoff, Farbe des Rahmens: farblos Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 141284 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Brille (Korbschutz-), Korbbrille |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,71* | € 13,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,81* | € 13,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,46* | € 14,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,09* | € 14,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,17* | € 16,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|