| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1477894 Herst.-Nr.: 182752 EAN/GTIN: 4021103827529 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsaushang Erste Hilfe bei elektrischen Unfällen. Material: Kunststoff, gelb. Format: 200 mm x 300 mm Montageart: freistehend, Farbe: mehrfarbig, Breite: 200 mm, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Höhe: 300 mm, Form: rechteckig, Durchmesser: 360 mm, Zusammenklappbar: false, Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: true, mit Warn-/Hinweistext: true, Fluoreszierend: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Sprache des Aufdrucks: Deutsch, Symbol: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 182752 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schild (Warn-), Warnaufsteller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,80* | € 12,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,86* | € 12,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,54* | € 13,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,07* | € 14,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,17* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|