| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1506285 Herst.-Nr.: 170420 EAN/GTIN: 4021103704202 |
| |
|
| | |
| Rucksack zum Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Ausstattungsvielfalt und Verarbeitungsqualität speziell für den Profieinsatz: Kunststoff-Rückenschale mit Komfort-Polsterung, längenverstellbare, gepolsterte Schulterriemen, weitenverstellbarer Beckengurt, 2 Seitentaschen, Dokumenten-Vortasche, zahlreiche Einsteckfächer, Halteschlaufen und herausnehmbare Innentaschen für Werkzeuge, Kleinteile, Dokumente usw., Handtragegriff, 4 stabile Bodengleiter, Gewicht nur 2300 g. Komplett 13 Werkzeugen. Werkzeugtaschen-Bestückung: 1 x Telefonzange mit geraden Backen 200 mm (10 0216), 1 x Seitenschneider 160 mm (10 0574), 1 x Abisolierzange Super 4 (10 0760), 1 x Phasenprüfer (11 1280), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation 3,0 x 0,5 (11 7702), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation 4,0 x 0,8 (11 7704), 1 x Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation 5,5 x 1,0 (11 7705), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PH 1 (11 7731), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PH 2 (11 7732), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PZ 1 (11 7741), 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PZ 2 (11 7742), 1 x Kabelschere Duocut (12 0108), 1 x Kabelmesser mit Hakenklinge (12 1010) Verpackung: Tasche, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Kabelschneider: 1, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 4, Gesamtzahl der Werkzeuge: 14, Anzahl der Messgeräte: 1, Anzahl der Zangen: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 170420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrucksack, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugrucksack cimco, modul werkzeuge, Montagekoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 186,35* | € 205,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 189,15* | € 209,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,15* | € 221,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 203,74* | € 224,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 258,04* | € 279,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|