Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray 400ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6232-1513022
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     KAELTE75SUPER(400)
EAN/GTIN:
     5412386068874
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
Hohe Kühlwirkung (Bis max. -55 °C). Arbeiten unter Spannung möglich. Verdunstet schnell und rüchstandsfrei. KÄLTE 75 SUPER enthält eine absolut unbrennbare Kältemischung mit besonders hoher Kühlwirkung. Das ausgewogene Dosiersystem verhindert unnötiges Verspritzen der Kältemischung und sorgt für eine hohe Ergiebigkeit.Kältesprays sind ideal geeignet, um Bauteile und Oberflächen blitzschnell abzukühlen. Dies wird genutzt bei der thermischen Fehlersuche an elektrischen Bauteilen, bei der Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern, bei einfachen Klimatests oder zum Schockfrieren von Gummi, Kunststoff oder Kleberesten.Gemäß Sicherheitsprüfung besteht auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr, so dass das Kältespray insbesondere bei Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutz-Bereichen eingesetzt werden kann. Funktion: Reinigung, Einsatzbereich: elektrische Verbindungen, Inhalt: 400 ml, Brennbar: true, Bleifrei: true, Chromatfrei: true, Schnell trocknend: true, Lackierbar: true Inhalt (ml): 400
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
KAELTE75SUPER(400)
Ident Code:
935-11025

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,97*
€ 37,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 30,35*
€ 38,54*
Lager 6232
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,05*
€ 41,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,60*
€ 42,56*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,96*
€ 42,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 498,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10033
ab € 12,26*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11033
ab € 22,57*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10025
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.