Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray 200ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6232-1513023
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     KAELTE75(200)
EAN/GTIN:
     5412386068683
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray
Kühlwirkung bis -52°C. Verdunstet schnell und rückstandsfrei. Nicht brennbar. KÄLTE 75 enthält ein hochreines Kältemittelgemisch, das Oberflächen bis max. -52 °C abkühlt. Das ausgewogene Dosiersystem verhindert unnötiges Verspritzen der Kältemischung und sorgt für eine hohe Ergiebigkeit.Kältesprays sind ideal geeignet, um Bauteile und Oberflächen blitzschnell abzukühlen. Dies wird genutzt bei der thermischen Fehlersuche an elektrischen Bauteilen, bei der Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern, bei einfachen Klimatests oder zum Schockfrieren von Gummi, Kunststoff oder Kleberesten.Gemäß Sicherheitsprüfung besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Funktion: Reinigung, Einsatzbereich: elektrische Verbindungen, Inhalt: 200 ml, Brennbar: true, Bleifrei: true, Chromatfrei: true, Schnell trocknend: true, Lackierbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
KAELTE75(200)
Ident Code:
935-10033

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 15,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,68*
€ 15,89*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,16*
€ 16,52*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 13,17*
€ 16,53*
Lager 6232
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 222,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-11033
ab € 22,69*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10025
ab € 13,73*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11025
ab € 29,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.