Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514561 Herst.-Nr.: 120025 EAN/GTIN: 4021103200254 |
| |
|
| | |
| Super-Entmanteler, Sowohl die Spitzen der innenliegenden Kabelmesser wie auch die Schneiden der aufgesetzten Bügelklingen sind titannitridbeschichtet. Bei ca. 500 Grad C wird der Schneideklinge in der Vakuumkammer nach dem PVD-Verfahren Titannitrid aufgedampft. Durch die verringerte Oberflächenstruktur und die extrem hohe Härte werden hervorragende Gleiteigenschaften und eine hohe Verschleiß- bzw. Abriebfestigkeit erreicht. TiN-beschichtete Messer können mit wesentlich höherer Haltbarkeit undSchnittleistung eingesetzt werden. Mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmesser, Abmanteln: Kabel von 8 - 13 mm Ø, z. B.: 7 x 1, 5 mm² oder 5 x 2, 5 mm², Abisolieren: 0, 2 0, 3 0, 8 mm Ø, 1, 5 2, 5 4 mm² Längsschnitt: true, Rundschnitt: true, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Auswechselbare Messer: false, Abisolierbereich Durchmesser: 8...13 mm, Min. AWG-Größe: 0, Max. AWG-Größe: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,65* | € 29,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,08* | € 33,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,39* | € 33,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,59* | € 34,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,07* | € 41,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|