| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1515200 Herst.-Nr.: 151200 EAN/GTIN: 4021103512005 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber Contact, Cyanacrylatkleber zum schnellen Verbinden von fast allen Werkstoffen mit- und untereinander Anwendung: sonstige, Verpackung: sonstige, Verarbeitungszeit: 5...40 s, Wasserfest: false, Max. Temperatur: 80 °C, Aushärteverfahren: kalt, Transparent: true, mit Pinsel: false, Physische Form: Flüssigkeit, Klebespalt bis max.: 0,15 mm, Gebrauchsfertig: true, Viskosität: 100 Pa-s, Nettogewicht: 20 g Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 151200 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Stegleitung, cyanacrylat klebstoff, Asplit (Bau), Gipsspachtelmassen, Zementprodukte, Zementsorten allgemein, Schamottemörtel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,50* | € 7,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 8,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,97* | € 8,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,99* | € 8,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,57* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|