| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1515210 Herst.-Nr.: 151215 EAN/GTIN: 4021103512159 |
| | |
|
| | |
| Minutenkleber Fast Metal stahlgefüllter 2-Komponenten Epoxyd-Minutenkleber, hohe Schlag- und Zugfestigkeit, temperaturbeständig von - 60 Grad C bis + 145 Grad C Farbe: grau, Anwendung: sonstige, Verpackung: sonstige, Verarbeitungszeit: 240 s, Inhalt: 24 ml, Wasserfest: true, Max. Temperatur: 145 °C, Aushärteverfahren: 2-Komponenten, Transparent: true, mit Pinsel: false, Wasserbasis: false, Physische Form: Flüssigkeit, Klebespalt bis max.: 4 mm, Gebrauchsfertig: true, Viskosität: 300000 Pa-s Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 151215 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,63* | € 15,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,56* | € 16,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,35* | € 17,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 14,06* | € 18,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,76* | € 19,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|