| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1530018 Herst.-Nr.: 706613 EAN/GTIN: 4019768066131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrumpfschlauch strahlungsvernetztes Polyolefin, Schrumpfrate 2:1 Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °CSchrumpftemperatur: 90 °C bis 220 °C, selbstverlöschend,Lösungsmittelbeständigkeit: gut1 x 1m Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 1,1 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 1 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 50,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 25,4 mm, Schrumpfrate: 2:1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 706613 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |