Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kraftklebeband Breite 50mm, Rolle 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1530411
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     706727
EAN/GTIN:
     4019768067275
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
Gitterverstärktes PE-Kraftklebeband Standard-Montageband, stark klebend und für nahezu alle Untergründe geeigneteinreißbar und haltbar für dauerhafte Verklebungen Farbe: schwarz, Breite: 50 mm, Selbstverlöschend: false, Länge: 50 m, Werkstoff: Polyester, Temperaturbeständigkeit: -40...80 °C, Transparent: false, Fluoreszierend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
706727
Weitere Suchbegriffe: Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.