Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Handschuh Natur-Latex rot 1mm stark 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537185
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802733
EAN/GTIN:
     4019768027330
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Elektriker-Handschuhe, DIN 4841, VDE 0680, IEC 903, Natur- Latex, rot, 1 mm stark, 1000 Volt, Größe 10Andere Größen auf Anfrage Farbe: rot, Werkstoff: Latex, Lange Ausführung: true, mit Anti-Rutsch-Beschichtung: false, Handschuhgröße: 10, Schutz gegen Chemikalien: false, Schutz gegen Mikroorganismen: false, Schutz gegen Hitze und Feuer: false, Schutz gegen Kälte: false, Gefüttert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802733
Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, gummihandschuh, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.