Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstandmatte 10x1m VDE 0680/1 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537191
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802739
EAN/GTIN:
     4019768027392
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume
Isolierstandmatte zur Standortisolierung, gemäß VDE 0680 Teil 1 Ziff. 3.8, 1000 Voltbesonders rutschdest, Dicke 4 mm Größe: 10 x 1 m Breite: 100 mm, Länge: 1000 mm, mit Anti-Rutsch-Beschichtung: true, Auf Rolle: true, Für Nennspannung bis: 1000 V, Ausführung als Wanne: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802739
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.349,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,92*
€ 1.737,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,64*
€ 1.731,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,63*
€ 1.683,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,86*
€ 1.646,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,36*
€ 1.605,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.