Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstandmatte 10x1m VDE 0303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537193
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802741
EAN/GTIN:
     4019768027415
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume
Isolierstandmatte zum Auslegen in elektrischen Schalt- und Prüfräumen, gemäß VDE 0303Durchschlagsfestigkeit 50 kV, Dicke 4,5 mm Größe: 10 x 1 m Breite: 100 mm, Länge: 1000 mm, mit Anti-Rutsch-Beschichtung: true, Auf Rolle: true, Für Durchschlagfestigkeit bis: 50 kV, Ausführung als Wanne: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802741
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,42*
€ 1.248,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,19*
€ 1.241,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,62*
€ 1.213,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,30*
€ 1.184,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,94*
€ 1.134,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.