Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torx T 9 C6,3 DIN 3126 1/4 Zoll Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537286
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802824
EAN/GTIN:
     4019768028245
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 9
Bit - Torx C 6,3 DIN 3126 1/4"-Antrieb, Länge 26 mm, optimale Drehmomentübertragung sowie hohe Standzeiten durch spezielles Härteverfahren und exakte Passung T 9 Gesamtlänge: 25 mm, Größe (TX): 9, Anschlussmaß: 1/4 Zoll, Federkugelbefestigung: false, mit Loch: false, Anschlussmaß: 6,3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802824
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx e 6,3, Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.