| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1538030 Herst.-Nr.: 804378 EAN/GTIN: 4019768043781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bit - Torx Tamper Resistant (mit Bohrung), 1/4" Antrieb, Länge 25 mm, optimale Drehmomentübertragung sowie hohe Standzeiten durch spezielles Härteverfahren und exakte Passung Größe T 10 Gesamtlänge: 25 mm, Größe (TX): 10, Anschlussmaß: 1/4 Zoll, Federkugelbefestigung: false, mit Loch: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 804378 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bits torx 10x25, bit (torx®), bit torx 10, Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |