| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1596016 Herst.-Nr.: FTF000370012 EAN/GTIN: 0095969259699 |
| |
|
| | |
| Set Krokodilklemmen 1 St. KS 4L grau/rot, 1 St. KS 4L grau/schwarz Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 16 A, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT IV, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 1000 V, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FTF000370012 | Ident Code: | 2146712 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,90* | € 15,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,33* | € 16,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,44* | € 16,07* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,57* | € 16,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,69* | € 16,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|